SIEMENS - SIE3SU10005HC010AA0 SEL.KEY LSG 2POS 0<I, 0 - 3SU10005HC010AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209950771
Codice prodotto
SIE3SU10005HC010AA0
Cod. produttore
3SU10005HC010AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
61 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- 22 mm, rotondo, in plastica
- Numero serratura: LSG1
- Con 2 chiavi e 2 posizioni di commutazione O
- Comando ad impulso
- Angolo di comando: 45°
- Durata: 10:30 h/12 h
- Estrattore chiave O
- Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibile pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Montaggio semplificato con innesto a scatto, realizzabile con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità con diverse opzioni di configurazione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevati requisiti di sicurezza dell'accesso con un design innovativo e funzionale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


