SIEMENS - SIE3SU10005BN210AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I-0<II, I - 3SU10005BN210AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209950726
Codice prodotto
SIE3SU10005BN210AA0
Cod. produttore
3SU10005BN210AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
61 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Diametro: 22 mm
- Materiale: plastica
- Numero serratura: SSG10
- Con 2 chiavi
- 3 posizioni di commutazione: I-O
- Blocco a sinistra, impulso a destra
- Angolo di comando: 2x45°
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite standard e PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Facile montaggio grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
- Eliminazione della necessità di attrezzi speciali per il montaggio
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
- Disponibilità di diverse esecuzioni per adattarsi a varie necessità
- Performance elevate nel comando e nella segnalazione
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevati requisiti di sicurezza per l'accesso, con un design robusto e funzionalità innovative.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


