pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10005BL510AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I-0-II, 0+I - 3SU10005BL510AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209950696

Codice prodotto

SIE3SU10005BL510AA0

Cod. produttore

3SU10005BL510AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

61 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con un innovativo design e facilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: plastica
    • Numero serratura: SSG10
    • Include 2 chiavi
    • 3 posizioni di commutazione: I-O-II
    • Angolo di comando: 2x45°
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Collegamento tramite: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Disponibile in diverse esecuzioni e sistemi di chiusura

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Funzionamento affidabile in presenza di polvere, oli e liscivia
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione semplici di apparecchi
    • Documentazione completa disponibile per supporto all'utente
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a collegamenti alternative

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS