SIEMENS - SIE3SU10005BL310AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I-0-II, II - 3SU10005BL310AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209950672
Codice prodotto
SIE3SU10005BL310AA0
Cod. produttore
3SU10005BL310AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
61 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Numero serratura: SSG10
- Fornito con 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Angolo di comando: 2x45°
- Compatibilità di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione elevato, adatto per utilizzo industriale e all'esterno
- Facile montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto a scatto
- Installazione rapida e semplice che richiede solo una mano
- Elevata affidabilità operativa con protezione antirotazione integrata
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento
- Flessibilità nel cablaggio con varie opzioni di connessione
- Documentazione completa disponibile per una facile scelta e ordinazione
- Adatto a vari sistemi di chiusura e configurazioni di comando
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre un accesso sicuro e versatile con un design robusto e un'installazione semplificata.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


