SIEMENS - SIE3SU10005BF110AA0 SEL.KEY SSG10 2POS 0-I, I - 3SU10005BF110AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209950627
Codice prodotto
SIE3SU10005BF110AA0
Cod. produttore
3SU10005BF110AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
61 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Diametro:22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Numero serratura: SSG10
- Fornito con 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Angolo di comando: 90°
- Grado di protezione elevato per uso industriale e ambientale
- Sistema di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Integrazione di protezione antirotazione al 100%
- Montaggio semplificato con una sola mano, senza bisogno di attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie al cablaggio versatile
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Portafoglio esclusivo di dispositivi con omologazioni per il mercato mondiale
- Documentazione completa disponibile per supportare scelta e ordinazione
Selettore a chiave Siemens
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, progettato per un facile montaggio e un'ampia flessibilità di connessione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS