pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10004JF110AA0 SEL.KEY 73033 GIALLO 2POS 0-I, 0+I - 3SU10004JF110AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Giallo

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209963979

Codice prodotto

SIE3SU10004JF110AA0

Cod. produttore

3SU10004JF110AA0

Produttore

SIE

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Giallo

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

51.7 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave O.M.R.

    Il selettore a chiave O.M.R. è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, offrendo un'installazione semplice e un funzionamento affidabile anche in condizioni industriali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Numero serratura: 73033
    • Colore: giallo
    • Inclusione: 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Tipo: permanente
    • Angolo di intervento: 90°
    • Ore di funzionamento: 10:30 h / 13:30 h
    • Estrizione chiave: O+I
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplificata grazie al concetto di innesto a scatto e non è necessario l'uso di attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio senza scanalature.
    • Resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
    • Il configuratore online facilita la scelta e l'ordinazione di dispositivi personalizzati.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS