pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10004HF210AA0 SEL.KEY 73034 NERO 2POS 0-I, I - 3SU10004HF210AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209963405

Codice prodotto

SIE3SU10004HF210AA0

Cod. produttore

3SU10004HF210AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

51.7 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave O.M.R.

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT di Siemens garantisce elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con un design robusto e un montaggio facile.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: Rotondo
    • Materiale: Plastica
    • Numero serratura: 73034
    • Colore: Nero
    • Incluso: 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Tipo di comando: Permanente
    • Angolo di intervento: 90°
    • Durata di intervento: 10:30 h/13:30 h
    • Protezione: 100% antirotazione
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per ambiente esterno e industriale
    • Opzioni di collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Benefici per il cliente:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Robusti apparecchi resistenti a polvere, oli e liscivia.
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a connessioni flessibili.
    • Configura e ordina facilmente tramite il configuratore online.
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
    • Vari sistemi di chiusura e opzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS