SIEMENS - SIE3SU10004FL510AA0 SEL.KEY 73037 ROSSO 3POS I-0-II, 0+I - 3SU10004FL510AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209963368
Codice prodotto
SIE3SU10004FL510AA0
Cod. produttore
3SU10004FL510AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
51.7 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Numero serratura: 73037
- Colore: rosso
- Incluso: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Collegamento al controllore tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio semplice conuna mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100%
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comoda
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
Selettore a chiave O.M.R.
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso e offre un'installazione semplice e rapida.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS