pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10004FL010AA0 SEL.KEY 73037 ROSSO 3POS I-0-II, 0 - 3SU10004FL010AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209963351

Codice prodotto

SIE3SU10004FL010AA0

Cod. produttore

3SU10004FL010AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

51.7 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave O.M.R.

    Il selettore a chiave O.M.R. è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con un design robusto e funzionalità avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Numero serratura: 73037
    • Colore: rosso
    • Chiavi: 2 incluse
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Ciclo di vita: 10:30 h / 12 h / 13:30h
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Compatibilità di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con un'unica mano, senza attrezzi speciali richiesti.
    • Resistente a condizioni industriali e ambienti esterni, pulizia con getto ad alta pressione possibile.
    • Documentazione completa disponibile, facilitando la scelta e l'ordinazione mediante un configuratore onlinegrafico.
    • Opzioni flessibili per sistemi di chiusura e posizioni di estrazione chiave, personalizzabili secondo le esigenze.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS