pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10004FC010AA0 SEL.KEY 73037 ROSSO 2POS 0<I, 0 - 3SU10004FC010AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209963344

Codice prodotto

SIE3SU10004FC010AA0

Cod. produttore

3SU10004FC010AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

51.7 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave O.M.R.

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, combinando robustezza e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica
    • Numero serratura: 73037
    • Colore: rosso
    • Chiavi fornite: 2
    • Posizioni di commutazione: 2
    • Tipo di comando: ad impulso
    • Angolo di comando: 45°
    • Grado di protezione: elevato, adatto per ambiente industriale e esterno
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Benefici per il cliente:

    • Facilità di montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto.
    • Protezione antirotazione integrata al 100%, garantendo installazioni sicure.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, assicurando un funzionamento affidabileanche in condizioni difficili.
    • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione semplificata di apparecchi e pulsantiere.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS