pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10004BP610AA0 SEL.KEY SB30 3POS I>0-II, 0+II - 3SU10004BP610AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209962637

Codice prodotto

SIE3SU10004BP610AA0

Cod. produttore

3SU10004BP610AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

49.4 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave RONIS

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con un design innovativo e robusto, facile da installare.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: Plastica
    • Numero serratura: SB30
    • Chiavi incluse: 2
    • Posizioni di commutazione: 3 (I>O-II)
    • Impulso: A sinistra, permanente a destra
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
    • Protezione antirotazione: 100%
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Pulizia: Possibile con getto ad alta pressione
    • Connessioni: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Riduzione del cablaggio con diverse opzioni di connessione
    • Documentazione completa disponibile per un supporto migliore
    • Alta performance e affidabilità in condizioni di lavoro gravose
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione semplificata degli apparecchi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS