pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10004BN510AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0<II, 0+I - 3SU10004BN510AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209963184

Codice prodotto

SIE3SU10004BN510AA0

Cod. produttore

3SU10004BN510AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

49.4 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave RONIS

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per soddisfare elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo in plastica
    • Numero serratura: SB30
    • Numero chiavi: 2
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O
    • Commutazione: permanente a sinistra, ad impulso verso destra
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Tempidi commutazione: 10:30 h/12 h/13:30 h
    • Estrazione chiave: O+I
    • Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio grazie al concetto di innesto a scatto, richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per un'installazione sicura.
    • Idoneità per l'impiego industriale e in ambiente esterno con elevato grado di protezione.
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
    • Collegamenti flessibili tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre l'onere di cablaggio.
    • Supporto tramite configuratore online per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS