pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10004BN210AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0<II, I - 3SU10004BN210AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209963191

Codice prodotto

SIE3SU10004BN210AA0

Cod. produttore

3SU10004BN210AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

49.4 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave RONIS

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: Rotondo, in plastica
    • Numero serratura: SB30, con 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O
    • Commutazione: Permanente a sinistra, ad impulso verso destra
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Ore di commutazione: 10:30 h / 12 h / 13:30 h
    • Estrazione chiave: I
    • Serrature speciali possibili: SB31, 421, 455

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno con elevato grado di protezione
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Flessibilità nel cablaggio grazie a diverse opzioni di connessione (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
    • Configuratore online grafico per una scelta e un'ordinazione comode di apparecchi e pulsantiere
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS