SIEMENS - SIE3SU10004BL410AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0-II, I+II - 3SU10004BL410AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209962576
Codice prodotto
SIE3SU10004BL410AA0
Cod. produttore
3SU10004BL410AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
49.4 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Numero serratura: SB30
- Include 2 chiavi
- 3 posizioni di commutazione: I-O-II
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Tempi di commutazione: 10:30 h / 12 h /13:30 h
- Estrazione chiave: I+II
- Serrature speciali disponibili: SB31, 421, 455
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto per impiego industriale e ambiente esterno con elevato grado di protezione
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie al cablaggio ottimizzato
- Supporto per la scelta e ordinazione tramite configuratore online grafico
- Documentazione completa disponibile, incluso manuale e dati 3D
Selettore a chiave RONIS
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, progettato per un utilizzo facile e robusto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


