pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10004BF010AA0 SEL.KEY SB30 2POS 0-I, I - 3SU10004BF010AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209962521

Codice prodotto

SIE3SU10004BF010AA0

Cod. produttore

3SU10004BF010AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

49.4 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave RONIS, 22 mm

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, combinando robustezza e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo, in plastica
    • Numero serratura: SB30
    • Include: 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Funzionalità: permanente
    • Angolo di intervento: 90°
    • Chiusura chiave: O
    • Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
    • Connessioni: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto
    • Robusta costruzione adatta per impiego industriale e esterno
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore grazie a diverse opzioni di cablaggio
    • Documentazione completa disponibile per un supporto all'ordine e alla configurazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS