pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10003FB110AU0 QUADRUPLE PUSHBUTTON, BLACK - 3SU10003FB110AU0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Forma del pulsante - Altro

  • Numero di punti di comando - 4

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65/IP67

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621067735

Codice prodotto

SIE3SU10003FB110AU0

Cod. produttore

3SU10003FB110AU0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Nero

Forma del pulsante:

Altro

Numero di punti di comando:

4

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65/IP67

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

18 mm

Larghezza dell'apertura:

57.6 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

    Pulsante quadruplo

    Pulsante quadruplo SIRIUS ACT per semplici compiti di navigazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, nero
    • Bottoni: piatto con simboli di freccia a sinistra, destra, in alto e in basso
    • Concetto di innesto a scatto per un montaggio semplificato
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Elevato grado di protezione adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Esecuzioni fornibili: 2/4 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile con una sola mano, senza necessità di attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a connessioni flessibili
    • Documentazione completa disponibile per una facile ordinazione
    • Affidabilità operativa in condizioni sfavorevoli (polvere, oli, liscivia)
    • Performance elevata e utilizzo versatile in comando e segnalazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS