pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10003EA100AA0 SELETTORE A LEVETTA 2POS.MANT.PLASTICA - 3SU10003EA100AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

  • Illuminabile - no

  • Tattile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209964761

Codice prodotto

SIE3SU10003EA100AA0

Cod. produttore

3SU10003EA100AA0

Produttore

SIE

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.45 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

22.3 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Interruttore a levetta

    Interruttore a levetta SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con due funzioni di commutazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: Plastica, nero
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Montaggio facilitato con innesto a scatto
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Pulizia con getto ad alta pressione possibile
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile e veloce senza attrezzi speciali
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Aumentata flessibilità grazie a opzioni di collegamento multiple
    • Documentazione completa disponibile per supporto nell'uso
    • Opzioni di esecuzione per comando permanente o ad impulso
    • Perfetta combinazione di semplicità di utilizzo e alta performance

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS