SIEMENS - SIE3SU10003AB610AA0 PULS. DOPPIO PIATTO BIANCO-NERO - 3SU10003AB610AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero/bianco
Forma della lente - Ovale
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209962729
Codice prodotto
SIE3SU10003AB610AA0
Cod. produttore
3SU10003AB610AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Nero/bianco
Forma della lente:
Ovale
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
14.2 mm
Larghezza dell'apertura:
29.8 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiali: plastica, disponibile in bianco e nero
- Design: piatto con diverse combinazioni di colori
- Integrata protezioneantirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Collegamenti supportati: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Accesso a configuratore online per scelta e ordinazione di apparecchi
- Facile montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Minimizza le fonti di errore riducendo il cablaggio
- Robusti e resistenti a polvere, oli e liscivia
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile, incluso manuale e dati 3D
- Semplice da ordinare e personalizzare in base alle esigenze
Pulsante doppio SIRIUS ACT
Il pulsante doppio SIRIUS ACT è progettato per realizzare due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando, all'interno di un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


