SIEMENS - SIE3SU10002AS600AA0 SELETTORE 4 POS. MANT.PLASTICA - 3SU10002AS600AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manetta
Numero di posizioni di commutazione - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Bianco
Forma della lente - Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209954342
Codice prodotto
SIE3SU10002AS600AA0
Cod. produttore
3SU10002AS600AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero di posizioni di commutazione:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Bianco
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
28.8 mm
Con anello frontale:
sì
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: bianco
- Tipo: manopola
- Posizioni di commutazione: 4 (I-II-III-IV)
- Tipo di commutazione: permanente
- Angolo di commutazione: 4x90°
- Esecuzioni fornibili: più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo o manopola, luminoso/non luminoso (illuminazione anche applicabile a posteriori), comando permanente/ad impulso
Vantaggi per il cliente:
- L'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica montaggio, richiedendo solo una mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100 % per fori di montaggio non scanalati.
- Grado di protezione elevato per applicazioni industriali e in ambiente esterno, con possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegamento possibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre l'onere di cablaggio e minimizzare fonti di errore.
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevole di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


