SIEMENS - SIE3SU10001HG100AA0 PULS FUNGO 40MM NERO SBL CH RONIS 455 - 3SU10001HG100AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Diametro della calotta - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4047621061566
Codice prodotto
SIE3SU10001HG100AA0
Cod. produttore
3SU10001HG100AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Nero
Diametro della calotta:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Altezza dell'apertura:
45.3 mm
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
40 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Tattile:
no
Con anello frontale:
no
Colore dell'anello frontale:
Altro
Tipo di sblocco:
Sblocco a chiave
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Pulsante a fungo con operatore grande per un azionamento comodo con tutta la mano.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica, nero
- Dimensioni: 40 mm
- Tipo di serratura: RONIS
- Numero di serratura: 455
- Funzione: permanente con blocco positivo, sblocco a chiave
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con innesto a scatto, eseguibile con una sola mano senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100 % e grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno.
- Facile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamento versatile al controllore tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre l'onere di cablaggio.
- Configuratore online grafico per facile scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS