SIEMENS - SIE3SU10001BA200AA0 PULS. FUNGO ROSSO SBLOCCO TRAZIONE 40MM - 3SU10001BA200AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tipo di sblocco:
Sblocco a trazioneCaratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 40 mm
Diametro del foro - 22.3 mm
Larghezza dell'apertura - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209956247
Codice prodotto
SIE3SU10001BA200AA0
Cod. produttore
3SU10001BA200AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
40 mm
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
40 mm
Altezza dell'apertura:
27.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipo di sblocco:
Sblocco a trazione