SIEMENS - SIE3SU10000CB600AA0 PULS. GHIERA SPORGENTE BIANCO - 3SU10000CB600AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Bianco
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209955639
Codice prodotto
SIE3SU10000CB600AA0
Cod. produttore
3SU10000CB600AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
17.7 mm
Larghezza dell'apertura:
29.45 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Pulsante SIRIUS ACT
Pulsante rotondo in plastica bianco per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Materiale: plastica
- Tipologia: sporgente ad impulso
- Omologazioni: prodotto per il mercato mondiale
- Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online: disponibile per la scelta e l'ordinazione
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con l'innovativo concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Apparecchi altamente performanti e semplici da montare
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


