SIEMENS - SIE3SU10000BB400AA0 PULS. SPORGENTE VERDE - 3SU10000BB400AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209955554
Codice prodotto
SIE3SU10000BB400AA0
Cod. produttore
3SU10000BB400AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
15.7 mm
Larghezza dell'apertura:
29.45 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica di alta qualità
- Design: sporgente, ad impulso
- Omologazioni: prodotto per il mercato mondiale
- Installazione: montaggio senza attrezzi speciali con innesto a scatto
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Metodi di connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Opzioni: disponibili più colori, luminoso/non luminoso, varie altezze di bottone e ghiera
- Montaggio facile e veloce con una sola mano
- Maggiore flessibilità con riduzione dell'onere di cablaggio
- Funzionamento affidabile, resistente a polvere, oli e liscivia
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile per un supporto efficace
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplificata e una protezione elevata per l'uso industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


