SIEMENS - SIE3SU10000BB200AA0 PULS. SPORGENTE ROSSO - 3SU10000BB200AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209955530
Codice prodotto
SIE3SU10000BB200AA0
Cod. produttore
3SU10000BB200AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
15.7 mm
Larghezza dell'apertura:
29.45 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica di alta qualità
- Colore: rosso
- Tipo: sporgente, ad impulso
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e in ambiente esterno
- Connessioni: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facile montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
- Documentazione completa disponibile (manuali, dati 3D, schemi di collegamento)
- Maggiore flessibilità e riduzione del cablaggio grazie al supporto di diverse interfacce di connessione
- Montaggio semplice e rapido che richiede solo una mano
- Resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Varietà di configurazioni disponibili, come diversi colori e altezze del pulsante
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, ideale per ambienti industriali
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e design moderno.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


