SIEMENS - SIE3SU10000AB600AC0 PULS. PIATTO BIANCO SCRITTA I - 3SU10000AB600AC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Bianco
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209955233
Codice prodotto
SIE3SU10000AB600AC0
Cod. produttore
3SU10000AB600AC0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
10.4 mm
Larghezza dell'apertura:
29.45 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, bianco
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per utilizzo industriale e all'aperto
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard o interfacce come PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Disponibilità invari colori, luminosità, iscrizioni, e configurazioni di comando
- Montaggio e collegamento senza attrezzi speciali, riducendo il tempo di installazione
- Minimizzazione delle fontidi errore grazie alla flessibilità del cablaggio
- Documentazione completa e configuratore online per una scelta e ordinazione semplice
- Affidabilità operativa garantita anche in condizioni difficili come polvere e oli
- Possibilità di personalizzazione con diverse altezze di bottone e ghiera
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design innovativo e robusto per applicazioni industriali e ambienti esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


