SIEMENS - SIE3SU10000AB600AA0 PULS. PIATTO BIANCO - 3SU10000AB600AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Bianco
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209956674
Codice prodotto
SIE3SU10000AB600AA0
Cod. produttore
3SU10000AB600AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Pulsante SIRIUS ACT
Pulsante rotondo da 22 mm in plastica bianca per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: bianco
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano; non necessita di attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Disponibile in più colori e con diverse opzioni di comando
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


