SIEMENS - SIE3SU10000AB300AA0 PULS. PIATTO GIALLO - 3SU10000AB300AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209947153
Codice prodotto
SIE3SU10000AB300AA0
Cod. produttore
3SU10000AB300AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
10.4 mm
Larghezza dell'apertura:
29.45 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design moderno e funzionalità innovative.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: giallo
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto
- Utilizzo in ambienti industriali e esterni grazie alla robustezza degli apparecchi
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione dell’onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per la scelta e l’ordinazione di apparecchi
- Disponibilità di documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Possibilità di diverse esecuzioni e personalizzazioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


