SIEMENS - SIE3SU10000AB200AD0 PULS. PIATTO ROSSO SCRITTA O - 3SU10000AB200AD0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209955226
Codice prodotto
SIE3SU10000AB200AD0
Cod. produttore
3SU10000AB200AD0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
10.4 mm
Larghezza dell'apertura:
29.45 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
- Dimensioni: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica di alta qualità
- Colore: rosso
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Grado di protezione elevato, adatto all'uso industriale e all'esterno
- Collegamenti disponibili: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facilità di montaggio con innesto a scatto
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Montaggio semplice, realizzabile con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nella configurazione dei collegamenti
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione semplificata
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo di comando e segnalazione per la commutazione e il controllo di utilizzatori elettrici, progettato per un montaggio semplice e rapido.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


