pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10000AB100AA0 PULS. PIATTO NERO - 3SU10000AB100AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209956667

Codice prodotto

SIE3SU10000AB100AA0

Cod. produttore

3SU10000AB100AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo robustezza e flessibilità per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Design: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica, nero
    • Tipo di azionamento: ad impulso
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali ed esterni
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Opzioni disponibili: diversi colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Benefici per il cliente:

    • Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie ai collegamenti flessibili
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Configuratore online per una comoda scelta e ordinazione degli apparecchi
    • Documentazione completa disponibile, compresi manuale e schemi di collegamento

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS