pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10000AA300AA0 PULS. PIATTO PASSO-PASSO GIALLO - 3SU10000AA300AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209955486

Codice prodotto

SIE3SU10000AA300AA0

Cod. produttore

3SU10000AA300AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Giallo

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design moderno e robusto.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica, giallo
    • Tipo: bottone piatto, permanente, sblocco a pressione
    • Montaggio semplice con innesto a scatto
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezioneelevato per uso industriale
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Configuratore online per scelta e ordinazione
    • Disponibilità in più colori e varianti di funzionamento

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile montaggio senza attrezzi speciali
    • Riduce il cablaggio e le fonti di errore
    • Aumenta la flessibilità nelle applicazioni
    • Documentazione completa disponibile per supporto
    • Prodotti altamente performanti e affidabili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS