SIEMENS - SIE3SU10000AA100AA0 PULS. PIATTO PASSO-PASSO NERO - 3SU10000AA100AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209955462
Codice prodotto
SIE3SU10000AA100AA0
Cod. produttore
3SU10000AA100AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, nero
- Tipo: bottone piatto, permanente, sblocco a pressione
- Comunicazione: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione: grado elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Facilità di montaggio: sistema di innesto a scatto, montaggio senza attrezzi
- Resistenza: impermeabile, resistente a polvere, oli e liscivia
- Montaggio semplice e rapido, richiede solo una mano
- Minimizza le fonti di errore e aumenta la flessibilità del cablaggio
- Configuratore online per un'ordinazione facile e veloce di apparecchi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
- Varietà di opzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, diverse altezze
Pulsante SIRIUS ACT
Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando design innovativo e funzionalità robusta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


