pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SK29412AA11 STARTER PACKAGE FOR 3SK2 - 3SK29412AA11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0 + 1

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621095400

Codice prodotto

SIE3SK29412AA11

Cod. produttore

3SK29412AA11

Produttore

SIE

Tipologia:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0 + 1

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

Adatto per monitoraggio di valvole:

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Montaggio su guida portante possibile:

Con morsetti amovibili:

Con funzione muting:

no

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

2

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

124.5 mm

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Tensione di comando 2:

24...24 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Starter Kit per dispositivo di sicurezza 3SK2

Il Starter Kit SIRIUS 3SK2 è progettato per applicazioni complesse con più funzioni di sicurezza e include tutto il necessario per operare facilmente con i dispositivi di sicurezza 3SK2.

Dettagli tecnici:

  • Apparecchio di base 3SK2 22,5 mm (3SK2112-2AA10)
  • Cavo USB
  • Software SIRIUS Safety ES V17 Basic per il download gratuito
  • Starter Kit 3SK2942-2AA11 disponibile per applicazioni con PROFINET
  • Accessori: display di diagnostica, coperture piombabili, piastrine di fissaggio per montaggio a parete, pin di codifica
  • Moduli di ampliamento ingressi senza onere di cablaggio addizionale utilizzando i connettori di apparecchiatura

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita l'inizio operativo con i dispositivi di sicurezza 3SK2 parametrizzabili via software.
  • Supporto per applicazioni complesse grazie a molteplici funzioni di sicurezza.
  • Accessori che migliorano l'utilizzo e la configurazione dei prodotti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.