pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SK26113AA00 3SK2, 3RK3, DIAGNOSEDISPLAY - 3SK26113AA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Con omologazione secondo UL - sì

  • Larghezza - 96 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Profondità - 33 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621014562

Codice prodotto

SIE3SK26113AA00

Cod. produttore

3SK26113AA00

Produttore

SIE

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

96 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

33 mm

    Sirius

    Il modulo di diagnostica SIRIUS consente la visualizzazione diretta di errori e messaggi per i sistemi di sicurezza modulare 3RK3 e 3SK2, facilitando una diagnostica sul posto veloce e semplice.

    Dettagli tecnici:

    • Visualizzazione di dati di diagnostica per 3RK3 e 3SK2
    • Capacità di salvare fino a due progettazioni complete
    • Collegamento tramite cavo 3UF793.-0BA00-0 (da ordinare separatamente)

    Vantaggi per il cliente:

    • Diagnostica rapida e semplice in loco
    • Facilità di trasmissione delle progettazioni ai moduli di base
    • Sicurezza garantita nella gestione dei sistemi SIRIUS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS