pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SK25112FA10 3SK2, PROFINET INTERFACE - 3SK25112FA10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Montaggio su guida portante possibile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621057422

Codice prodotto

SIE3SK25112FA10

Cod. produttore

3SK25112FA10

Produttore

SIE

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

sì

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

124.5 mm

Assorbimento di potenza:

1 W

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Tensione di comando 2:

24...24 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

    SIRIUS, modulo di interfaccia interfaccia PROFINET per relè di sicurezza

    Il modulo d'interfaccia SIRIUS 3SK2 consente il collegamento di relè di sicurezza tramite PROFINET, facilitando la parametrizzazione e la diagnostica senza cavi speciali.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia: PROFINET IO 100 Mbit/s
    • Connettore: RJ45
    • Larghezza costruttiva: 22,5 mm
    • Morsetti: Molla parametrizzabile tramite Safety ES
    • Compatibilità: Relè di sicurezza 3SK2 e opzioni di connessione tramite PROFIBUS
    • Cavo di collegamento: 3UF7930-0AA00-0 ordinabile separatamente

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di programmazione e diagnostica grazie all'uso di PROFINET senza cavi di collegamento speciali.
    • Maggiore flessibilità nell'integrazione di relè di sicurezza con diverse tecniche di collegamento.
    • Simplificata configurazione e riduzione dei tempi di installazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS