SIEMENS - SIE3SK21222AA10 MODULO SICUREZZA CONFIG 20 F-I - 4 F-Q M - 3SK21222AA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0 + 1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
SIL secondo IEC 61508 - 3
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
184 Kg CO₂-eq
EAN
4047621004587
Codice prodotto
SIE3SK21222AA10
Cod. produttore
3SK21222AA10
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0 + 1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
0
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per monitoraggio di valvole:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Con ingresso di avvio:
no
Con funzione muting:
no
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
4
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Con omologazione per BG BIA:
no
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
124.5 mm
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Tensione di comando 1:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Tensione di comando 2:
24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
- Modello: 3SK2 20 F-DI, 4 F-DQ, 2 DQ, DC 24 V
- Parametrizzabile tramite SIRIUS Safety ES
- Larghezza costruttiva: 45 mm
- Morsetti a molla (push-in) fino a SIL 3 (IEC 62061)
- Fino a Performance Level e (ISO 13849-1)
- Ampliamenti uscite: 3SK1
- Morsetto d'interfaccia a relè: 3RQ1
- Avviatore motore fail-safe: 3RM1
- Funzioni logiche per disinserzioni indipendenti delle uscite fail-safe
- Apparecchio in 22,5 mm con 10 ingressi e 2 uscite statiche oppure in 45 mm con 20 ingressi e 4 uscite
- Accessori disponibili: display di diagnostica, coperture piombabili, piastrine di fissaggio, pin di codifica
- Possibilità d'impiego flessibili grazie all'integrazione diretta nel circuito principale.
- Facilità di messa in servizio tramite l'Engineering Software SIRIUS Safety ES.
- Implementazione semplice di funzionalità di muting e sorveglianza di porta/riparo di protezione.
- Utilizzo senza onere di cablaggio addizionale con moduli di ampliamento ingressi.
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Il dispositivo di sicurezza SIRIUS 3SK2 è progettato per applicazioni complesse, offrendo più funzioni di sicurezza con un'ampia gamma di ingressi e uscite.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


