SIEMENS - SIE3SK21122AA10 MODULO SICUREZZA CONFIG 10 F-I - 2 F-Q M - 3SK21122AA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0 + 1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
SIL secondo IEC 61508 - 3
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
4047621004938
Codice prodotto
SIE3SK21122AA10
Cod. produttore
3SK21122AA10
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0 + 1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
0
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per monitoraggio di valvole:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Con ingresso di avvio:
no
Con funzione muting:
no
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
2
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Con omologazione per BG BIA:
no
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
124.5 mm
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Tensione di comando 1:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Tensione di comando 2:
24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
- 10 ingressi e 2 uscite statiche
- Parametrizzabile tramite SIRIUS Safety ES
- Larghezza costruttiva di 22,5 mm con morsetti a molla (push-in)
- Fino a SIL 3 (IEC 62061) e Performance Level e (ISO 13849-1)
- Ampliamenti uscite con moduli 3SK1
- Collegamenti diretti con avviatori motore fail-safe 3RM1
- Funzionalità di muting e sorveglianza di porta/riparo di protezione
- Accessori come display di diagnostica e coperture piombabili
- Facilita una messa in servizio semplice grazie all'Engineering Software SIRIUS Safety ES
- Offre flessibilità d'impiego con uscite a semiconduttore potenti
- Riduce l'onere di cablaggio addizionale grazie all'uso di connettori di apparecchiatura
- Consente l'implementazione semplice di funzioni logiche e diagnosi avanzate
Dispositivo di sicurezza SIRIUS apparecchio di base serie 3SK2
Il dispositivo di sicurezza SIRIUS 3SK2 è progettato per applicazioni complesse che richiedono più funzioni di sicurezza indipendenti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS