pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SK21121AA10 MODULO SICUREZZA CONFIG 10 F-I - 2 F-Q V - 3SK21121AA10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0 + 1

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621004914

Codice prodotto

SIE3SK21121AA10

Cod. produttore

3SK21121AA10

Produttore

SIE

Tipologia:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0 + 1

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

sì

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Adatto per monitoraggio di valvole:

sì

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

sì

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

sì

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

sì

Con funzione muting:

no

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

2

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

124.5 mm

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Tensione di comando 2:

24...24 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

    Dispositivo di sicurezza SIRIUS apparecchio di base serie 3SK2

    Il dispositivo di sicurezza SIRIUS serie 3SK2 offre una soluzione parametrizzabile per applicazioni complesse con più funzioni di sicurezza indipendenti.

    Dettagli tecnici:

    • Serie: 3SK2
    • Ingressi: 10 F-DI
    • Uscite: 2 F-DQ, 1 DQ
    • Tensione: DC 24 V
    • Larghezza costruttiva: 22,5 mm
    • SIL: fino a SIL 3 (IEC 62061)
    • Performance Level: e (ISO 13849-1)
    • Usare con moduli di ampliamento uscite 3SK1 e avviatori motore fail-safe 3RM1
    • Morsetti: a vite o a molla (push-in)
    • Possibilità di diagnosi: tramite Engineering Software SIRIUS Safety ES

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità d'impiego grazie a potenti uscite a semiconduttore e integrazione diretta nel circuito principale.
    • Facile messa in servizio e diagnostica tramite software dedicato.
    • Opzioni di configurazione per disinserzioni indipendenti delle uscite fail-safe.
    • Accessori disponibili per semplificare l'installazione e l'uso, come display di diagnostica e coperture piombabili.
    • Moduli di ampliamento ingressi senza cablaggio aggiuntivo, aumentando l'efficienza del cablaggio.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS