SIEMENS - SIE3SK12202AB40 DISPSIC MOD ESP INGR 1X2O2X1 CH 24VDC PI - 3SK12202AB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Analisi degli ingressi - A uno e due canali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
4011209913875
Codice prodotto
SIE3SK12202AB40
Cod. produttore
3SK12202AB40
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Analisi degli ingressi:
A uno e due canali
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
0
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
no
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
121.5 mm
Assorbimento di potenza:
1.2 W
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
- Us = DC 24 V
- Morsetto a molla (Push-in)
- Compatibile con i moduli base Advanced SIRIUS 3SK1
- Supporta monitoraggio di due sensori a 1 canale o un sensore a 2 canali
- Possibilità di separazione di potenziale o senza separazione di potenziale
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Sostituisce la serie costruttiva 3TK28
- Integrazione semplice e flessibile di sensori addizionali senza ulteriore onere di cablaggio
- Facilita la sicurezza industriale con un'unica soluzione modulare
- Adattabile a diverse configurazioni di uscita dei sensori
- Design compatto e versatile per l'implementazione in vari ambienti di lavoro
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Modulo di ampliamento ingressi per un sensore aggiuntivo a 2 canali o due sensori a 1 canale, progettato per facilitare l'integrazione nel sistema 3SK.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


