SIEMENS - SIE3SK12131AJ20 DISPSIC MOD ESP 3F-RO PWR 1NC 115 VAC VT - 3SK12131AJ20
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
SIL secondo IEC 61508 - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209913813
Codice prodotto
SIE3SK12131AJ20
Cod. produttore
3SK12131AJ20
Produttore
SIE
Tipologia:
Apparecchio base
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
115...115 V
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
3
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Con morsetti amovibili:
no
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
no
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
90 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
121.6 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
115...115 V
Assorbimento di potenza:
4 W
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Tipo di tensione di comando 2:
AC
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Dispositivo di sicurezza SIRIUS modulo di ampliamento uscite 3RO Power
Modulo di ampliamento per uscite sicure, con circuiti di abilitazione a relè e potenza di manovra fino a 10 A.
Dettagli tecnici:
- Circuiti di abilitazione a relè 3 contatti NO
- Circuito di segnalazione relè 1 NC
- Us = AC 115 V
- Modulo di ampliamento uscite SIRIUS 3SK1
- Potere di manovra fino a 10 A
- Cablabile a ogni modulo di base3SK
- Tensione di comando DC 24 V
- Collegabile tramite connettori di apparecchiatura 3ZY12 ai moduli di base Advanced 3SK1 e 3SK2
- Quattro uscite sicure (AC-15 5 A) o tre uscite sicure (AC-15 10 A)
- Scelta tra tensione di comando di 24 V o ampio campo di tensione
- Morsetti a vite o a molla (push-in)
- Sostituisce la serie costruttiva 3TK28
Vantaggi per il cliente:
- Aggiunta di uscite sicure a un modulo di base
- Flessibilità di installazione con diverse tensioni di comando
- Facilità di collegamento con connettori di apparecchiatura
- Affidabilità derivante dalla sostituzione della serie 3TK28
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


