SIEMENS - SIE3SK12131AB40 DISPSIC MOD ESP 3F-RO PWR 1NC 24VDC VT - 3SK12131AB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Analisi degli ingressi - A uno e due canali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
Confezione
1 PZ
EAN
4011209913806
Codice prodotto
SIE3SK12131AB40
Cod. produttore
3SK12131AB40
Produttore
SIE
Tipologia:
Apparecchio base
Analisi degli ingressi:
A uno e due canali
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
0...0 V
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
0
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
no
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per monitoraggio di valvole:
no
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con ingresso di avvio:
no
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
no
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Con omologazione per BG BIA:
no
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
90 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
121.5 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V
Assorbimento di potenza:
5.5 W
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
- Uscite sicure: 4 uscite (AC-15 5 A) o 3 uscite (AC-15 10 A)
- Potere di manovra: fino a 10 A per modulo di base 3SK
- Tensione di comando: DC 24 V
- Collegamento tramite morsetti a vite o a molla (push-in)
- Compatibile con i connettori di apparecchiatura 3ZY12
- Moduli di base Advanced supportati: 3SK1 e 3SK2
- Sostituisce la serie costruttiva 3TK28
- Aggiunta facile di uscite sicure a moduli esistenti
- Flessibilità nella scelta della tensione di comando
- Installazione veloce e semplice grazie ai morsetti a vite o a molla
- Design compatto che ottimizza lo spazio nel quadro elettrico
- Affidabilità nella gestione della sicurezza industriale
Dispositivo di sicurezza SIRIUS modulo di ampliamento uscite 3RO Power
Il modulo di ampliamento uscite SIRIUS 3RO Power consente di aggiungere uscite sicure a un modulo di base, garantendo elevate prestazioni e flessibilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi peri clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS