SIEMENS - SIE3SK12111BB40 DISPSIC MOD ESP 4 F-RO 1NC US=24VDC VT - 3SK12111BB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile - no
Con morsetti amovibili - no
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4011209913752
Codice prodotto
SIE3SK12111BB40
Cod. produttore
3SK12111BB40
Produttore
SIE
Tipologia:
Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Assorbimento di potenza:
2.5 W
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
no
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
0
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
121.6 mm


