pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SK11222CB44 DISPSICADV RIT 5-300S 2,2 F-DO 24VDC PI - 3SK11222CB44

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Analisi degli ingressi - A uno e due canali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0 + 1

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209913738

Codice prodotto

SIE3SK11222CB44

Cod. produttore

3SK11222CB44

Produttore

SIE

Tipologia:

Apparecchio base

Analisi degli ingressi:

A uno e due canali

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0 + 1

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

sì

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

sì

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con ingresso di avvio:

sì

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

sì

Ritardo di caduta:

5...300 s

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

2

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

2

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

121.5 mm

Assorbimento di potenza:

2 W

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

    Dispositivo di sicurezza SIRIUS

    Apparecchio di base serie Advanced per applicazioni di sicurezza autonome, progettato per gestire ritardi e circuiti di abilitazione elettronici.

    Dettagli tecnici:

    • Ritardo: 5-300 s
    • Tipologia di circuiti: 2 NO senza ritardo, 2 NO con ritardo
    • Applicazione: Sicurezza autonoma con SIRIUS 3SK1
    • Tensione di alimentazione: Us = DC 24 V
    • Connessione: Morsetto a molla (Push-in)
    • Possibilità di ampliamento: Moduli universali 3SK112 con opzioni di espansione
    • Compatibilità: Integra azionamenti fino a 3 kW con avviatori motore fail-safe SIRIUS 3SK11
    • Omologazioni: Internazionali per impiego globale
    • Uscite: A relè o statiche, con azionamento istantaneo o ritardato
    • Accessori disponibili: Coperture piombabili, piastrine di fissaggio, pin di codifica

    Vantaggi per i clienti:

    • Implementazione semplice di funzioni di sicurezza complesse.
    • Ampliamento affidabile dei punti di ingresso e uscita senza cablaggio aggiuntivo.
    • Facilità d'uso grazie a connettori di apparecchiatura.
    • Flessibilità nelle configurazioni grazie a diversi campi di temporizzazione e morsetti.
    • Sostituzione diretta della comprovata serie costruttiva 3TK28.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS