SIEMENS - SIE3SK11222CB41 DISPSICADV RIT 0,05-3S 2,2 F-DO 24VDC P - 3SK11222CB41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Analisi degli ingressi - A uno e due canali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0 + 1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
4011209913714
Codice prodotto
SIE3SK11222CB41
Cod. produttore
3SK11222CB41
Produttore
SIE
Tipologia:
Apparecchio base
Analisi degli ingressi:
A uno e due canali
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0 + 1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
0
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Ritardo di caduta:
0.05...3 s
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
2
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
2
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
121.5 mm
Assorbimento di potenza:
2 W
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
- Ritardo di 0,05-3 s
- Due circuiti di abilitazione elettronici NO senza ritardo
- Due circuiti di abilitazione elettronici NO con ritardo
- Tensione di alimentazione Us = DC 24 V
- Morsetto a molla (Push-in)
- Integrazione diretta di azionamenti fino a 3 kW
- Omologazioni internazionali per l'esportazione
- Uscite a relè o statiche disponibili
- Facilita la realizzazione di funzioni di sicurezza complesse e l'integrazione di più sensori e uscite
- Espansione semplice e affidabile del numero degli ingressi e uscite senza oneri di cablaggio
- Accessori multipli disponibili per un uso facilitato e montaggio flessibile
- Progettato per sostituire la serie costruttiva 3TK28 con miglioramenti nelle performance
- Consente un utilizzo globale grazie alle omologazioni internazionali
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Il dispositivo di sicurezza SIRIUS è un apparecchio di base della serie Advanced progettato per applicazioni di sicurezza autonome con diverse funzionalità e possibilità di ampliamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


