SIEMENS - SIE3SK11221CB44 DISPSICADV RIT 5-300S 2,2 F-DO 24VDC VT - 3SK11221CB44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Analisi degli ingressi - A uno e due canali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0 + 1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
4011209913691
Codice prodotto
SIE3SK11221CB44
Cod. produttore
3SK11221CB44
Produttore
SIE
Tipologia:
Apparecchio base
Analisi degli ingressi:
A uno e due canali
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0 + 1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
0
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Ritardo di caduta:
5...300 s
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
2
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
2
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
121.5 mm
Assorbimento di potenza:
2 W
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
- Ritardo: 5-300 s
- Circuiti di abilitazione elettronici: 2 NO senza ritardo, 2 NO con ritardo
- Tensione di alimentazione: Us = DC 24 V
- Tipo di morsetto: a vite
- Compatibilità con azionamenti fino a 3 kW
- Uscite: a relè o statiche, con azionamento istantaneo o ritardato
- Timestamping flessibile con morsetti a vite o a molla (push-in)
- Omologazioni internazionali per esportazione globale
- Multifunzionalità e possibilità di ampliamento flessibili per scopi d'impiego universali.
- Espansione affidabile e semplice degli ingressi e delle uscite sicure senza cablaggio addizionale.
- Utilizzo facilitato con accessori come coperture piombabili e piastrine di fissaggio.
- Compatibilità con i moduli di ampliamento per ingressi e uscite per un sistema integrato e efficiente.
- Sostituzione diretta della serie costruttiva 3TK28 con maggiore efficienza e sicurezza.
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Apparecchio di base serie Advanced con funzionalità di sicurezza per applicazioni autonome e moduabili.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


