SIEMENS - SIE3SK11212CB44 DISPSICADV RIT 5-300S 2,2 F-RO 24VDC PI - 3SK11212CB44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Analisi degli ingressi - A uno e due canali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0 + 1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
4011209913653
Codice prodotto
SIE3SK11212CB44
Cod. produttore
3SK11212CB44
Produttore
SIE
Tipologia:
Apparecchio base
Analisi degli ingressi:
A uno e due canali
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0 + 1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
2
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Ritardo di caduta:
5...300 s
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
2
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
121.5 mm
Assorbimento di potenza:
2.5 W
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
- Ritardo: 5-300 s
- Circuiti di abilitazione: 2 NO istantaneo, 2 NO con ritardo
- Tensione di alimentazione: DC 24 V
- Morsetto: a molla (Push-in)
- Possibilità di integrazione diretta di azionamenti fino a 3 kW
- Omologazioni internazionali per uso globale
- Uscite: a relè o statiche, con azionamento istantaneo o ritardato
- Realizzazione di funzioni di sicurezza complesse con molteplici sensori e uscite.
- Ampliamento semplice e affidabile del numero di ingressi e uscite senza onere di cablaggio.
- Facilità d'uso grazie a numerosi accessori disponibili.
- Supporto per moduli di ampliamento ingressi e uscite senza cablaggio addizionale.
- Richiesta di sostituzione della serie costruttiva 3TK28 con la nuova serie 3SK.
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Apparecchio di base serie Advanced progettato per applicazioni di sicurezza autonome con funzionalità di ritardo e circuiti di abilitazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS