pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SK11212CB42 DISPSICADV RIT 0,5-30S 2,2 F-RO 24VDC P - 3SK11212CB42

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Analisi degli ingressi - A uno e due canali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0 + 1

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209913646

Codice prodotto

SIE3SK11212CB42

Cod. produttore

3SK11212CB42

Produttore

SIE

Tipologia:

Apparecchio base

Analisi degli ingressi:

A uno e due canali

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0 + 1

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

2

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

sì

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

sì

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

sì

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con ingresso di avvio:

sì

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

sì

Ritardo di caduta:

0.5...30 s

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

2

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

121.5 mm

Assorbimento di potenza:

2.5 W

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

    Dispositivo di sicurezza SIRIUS

    Il dispositivo di sicurezza SIRIUS 3SK1 è progettato per applicazioni di sicurezza autonome, offrendo multifunzionalità e flessibilità di ampliamento per realizzare funzioni di sicurezza complesse.

    Dettagli tecnici:

    • Serie: Advanced
    • Ritardo: 0,5-30 s
    • Circuiti di abilitazione: 2 NO istantaneo, 2 NO con ritardo
    • Tensione di alimentazione: Us = DC 24 V
    • Collegamento: morsetto a molla (Push-in)
    • Capacità di integrazione: azionamenti fino a 3 kW
    • Compatibilità: omologazioni internazionali per impiego globale
    • Uscite: a relè o statiche,istantanee o ritardate
    • Montaggio: accessori come coperture piombabili e piastrine di fissaggio

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di ampliamento del numero di ingressi e uscite senza oneri di cablaggio aggiuntivi.
    • Implementazione rapida e affidabile di diversi sensori e uscite sicure.
    • Maggiore versatilità grazie alla multifunzionalità dei moduli di base.
    • Accessori disponibili per semplificare l'utilizzo e l'installazione.
    • Sostituzione della serie costruttiva 3TK28 con un dispositivo moderno e sicuro.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS