pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SK11211CB44 DISPSICADV RIT 5-300S 2,2F-RO 24 VDC VT - 3SK11211CB44

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Analisi degli ingressi - A uno e due canali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0 + 1

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209913615

Codice prodotto

SIE3SK11211CB44

Cod. produttore

3SK11211CB44

Produttore

SIE

Tipologia:

Apparecchio base

Analisi degli ingressi:

A uno e due canali

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0 + 1

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

2

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

sì

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

sì

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con ingresso di avvio:

sì

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

sì

Ritardo di caduta:

5...300 s

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

2

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

121.5 mm

Assorbimento di potenza:

2.5 W

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

    Dispositivo di sicurezza SIRIUS

    Apparecchio di base della serie Advanced progettato per gestire funzioni di sicurezza autonome con un ritardo regolabile e circuiti di abilitazione.

    Dettagli tecnici:

    • Ritardo di 5-300 s
    • 2 NO istantaneo e 2 NO con ritardo
    • Voltaggio di alimentazione: DC 24 V
    • Morsetto a vite per una connessione semplice
    • Compatibile con azionamenti fino a 3 kW
    • Possibilità di utilizzo con uscite a relè o statiche
    • Accessori inclusi come coperture piombabili e piastrine di fissaggio
    • Internazionalmente omologato per export globale

    Vantaggi per i clienti:

    • Multifunzionalità e flessibilità per l'espansione del sistema
    • Integrazione semplice e affidabile degli ingressi e uscite sicure
    • Facilità d'uso grazie a molteplici accessori inclusi
    • Rimpiazzo della serie 3TK28 con miglioramenti significativi
    • Sicurezza garantita nell'ambito delle operazioni industriali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS