SIEMENS - SIE3SK11202AB40 DISPSIC ADV BASE 1 F-DO US = 24 V DC PI - 3SK11202AB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Analisi degli ingressi - A uno e due canali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
4011209913578
Codice prodotto
SIE3SK11202AB40
Cod. produttore
3SK11202AB40
Produttore
SIE
Tipologia:
Apparecchio base
Analisi degli ingressi:
A uno e due canali
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
0
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
1
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
121.5 mm
Assorbimento di potenza:
2 W
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
- Serie: Advanced
- Circuiti di abilitazione elettronici: 1 circuito di abilitazione, 0,5 A
- Tensione nominale: DC 24 V
- Morsetto: a molla (Push-in)
- Integrazione con azionamenti fino a 3 kW
- Uscite: a relè o statiche, azionamento istantaneo o ritardato
- Omologazioni internazionali per impiego globale
- Possibilità di ampliamento con moduli di ampliamento ingressi e uscite
- Realizzazione di funzioni di sicurezza complesse con una molteplicità di sensori e uscite.
- Ampliamento semplice del numero di ingressi e uscite senza onere di cablaggio tra gli apparecchi.
- Utilizzo facilitato grazie a numerosi accessori disponibili, come coperture piombabili e piastrine di fissaggio.
- Compatibilità con una vasta gamma di applicazioni per garantire sicurezza in diverse situazioni.
- Sostituzione della costruzione 3TK28 con dispositivi di sicurezza 3SK, migliorando performance e affidabilità.
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Apparecchio di manovra di sicurezza SIRIUS 3SK1 offre soluzioni universali per applicazioni di sicurezza autonome, consentendo la realizzazione di funzioni di sicurezza complesse.
Dettagli tecnici:
Beneficiper i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS