SIEMENS - SIE3SK11112AB30 SIRIUS SAFETY RELAY STD RELAY 3NO,1NC - 3SK11112AB30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Analisi degli ingressi - A uno e due canali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
4011209913523
Codice prodotto
SIE3SK11112AB30
Cod. produttore
3SK11112AB30
Produttore
SIE
Tipologia:
Apparecchio base
Analisi degli ingressi:
A uno e due canali
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...24 V
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
3
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
1
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
121.5 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...24 V
Assorbimento di potenza:
2 W
Tipo di tensione di comando 1:
AC/DC
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
- Serie Standard con circuiti di abilitazione a relè 3 contatti NO e 1 circuito di segnalazione relè 1 NC
- Us = AC/DC 24 V
- Morsetto a molla (Push-in)
- Disponibile anche con ampio campo di tensione
- Uscite a relè o statiche
- Numerose omologazioni internazionali per impiego globale
- Funzionalità semplice e flessibile, ideale per poco sensori e circuiti di abilitazione
- Accessori utili come coperture piombabili e piastrine di fissaggio per montaggio a parete
- Facilita l'utilizzo grazie a pin di codifica
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3TK28
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Il dispositivo di sicurezza SIRIUS 3SK1 è progettato per applicazioni di sicurezza autonome, offrendo un approccio economico e flessibile al mondo dei dispositivi di sicurezza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS