pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SK11111AW20 DISPSIC STD 3 F-RO 1NC US=110-230V AC VT - 3SK11111AW20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Montaggio su guida portante possibile - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209913516

Codice prodotto

SIE3SK11111AW20

Cod. produttore

3SK11111AW20

Produttore

SIE

Tipologia:

Apparecchio base

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

110...240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

110...240 V

Tensione di alimentazione DC:

110...240 V

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Analisi degli ingressi:

A uno e due canali

Assorbimento di potenza:

2.5 W

Con ingresso di avvio:

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

Tipo di tensione di comando 1:

AC/DC

Tensione di comando 1:

110...240 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Tensione di comando 2:

110...240 V

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

3

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

110...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

110...240 V

Tensione d'esercizio in DC:

110...240 V

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Con omologazione secondo UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

121.6 mm

dispositivo di sicurezza SIRIUS apparecchio di base serie Standard circuiti di abilitazione a relè 3 contatti NO più circuito di segnalazione relè 1 NC Us = AC/DC 110 - 240 V 50/60 Hz morsetto a vite apparecchio di manovra di sicurezza SIRIUS 3SK1 per applicazioni di sicurezza autonome. I moduli di base Standard 3SK111 si distinguono per la loro funzionalità semplice e flessibile e offrono un approccio economico al mondo dei dispositivi di sicurezza. Essi sono perfettamente adatti per funzioni di sicurezza con solo pochi sensori e pochi circuiti di abilitazione. Questi dispositivi dispongono di numerose omologazioni internazionali e sono pertanto adatti allesportazione per un impiego globale. Gli apparecchi sono fornibili come variante a 24 V o con ampiocampo di tensione, uscite a relè o statiche nonché con morsetti a vite o a molla (push-in). Molteplici accessori come ad es. coperture piombabili, piastrine di fissaggio per montaggio a parete o pin di codifica facilitano lutilizzo dei prodotti. I dispositivi di sicurezza 3SK sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3TK28. Safety is a SIRIUS business.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS